| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282014 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: H316SLTyp1GV EAN/GTIN: 4053569095075 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062218, Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette Diese robusten Kettengehänge verfügen über drei Stränge und drei Gabelkopf-Lasthaken. , Nutzlänge: 1000 mm , Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 260x140 mm | Kettenstärke: | 16 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 17000 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 11800 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,08* | € 385,80* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,75* | € 389,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,39* | € 405,88* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 358,53* | € 414,57* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 393,47* | € 456,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|