Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062514, Gabelkopflasthaken für AKD 16mm TK 8000kg, GK8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282337
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C83SN
EAN/GTIN:
     8013429812552
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken mit Klappe
Lasthaken mit Sicherungsfalle
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062514, Gabelkopf-Lasthaken GK 8 Diese robusten Metall-Gabelkopf-Lasthaken sind rot lackiert und mit einerSchmiedefalle ausgestattet. , Geprüfte Sicherheit: mit H-Stempel, Güteklasse 8, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
für Kette Ø:
16 mm
Maß A:
56,0 mm
Maß A1:
45,0 mm
Maß B:
18,0 mm
Maß C:
22,0 mm
Maß G:
37,0 mm
Maß H:
48 mm
Maß P:
20 mm
Maß R:
155,0 mm
Gewicht:
3,00 kg
Tragfähigkeit:
8000 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,16*
€ 60,92*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,57*
€ 61,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,11*
€ 61,75*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,89*
€ 64,84*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,84*
€ 65,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.