Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013582, Garderobensch. 7035/5012 mit Sockel B 900 3 Abt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282409
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48020-30
EAN/GTIN:
     4332163413332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013582, Garderobenschrank mit Sockel Serie Evolo, lichtgrau/lichtblau 2 Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Sockel , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilbreiten: 300 und 400 mm , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchssicherheit: Verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen ,Evolo-Belüftungskonzept (EBL): Für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung , Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60350 GRAMM
Ausführung:
3 Abteile
Abteilbreite:
300 mm
Maße BxTxH:
900x500x1800 mm
Herstellerartikelnummer:
48020-30
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, 00013582, GARDEROBENSCH.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,19*
€ 435,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,49*
€ 435,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,89*
€ 435,47*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 462,50*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,63*
€ 511,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,47*
€ 518,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,95*
€ 510,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,42*
€ 461,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.