Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900013595, Garderobenschrank 2 Abt. 1800x810x500 mm 7035/7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1282419
Hersteller:
     Christmann&Pfeiffer
Herst.-Nr.:
     48020-22-LL
EAN/GTIN:
     4317784392785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900013595, Garderobenschrank mit Sockel Serie Evolo, lichtgrau/lichtgrau 2 Garderobenschränke mit 100 mm hohem Sockel Diese Garderobenschränke bestehen aus einer langlebigen und robusten Stahlkonstruktion mithochwertiger Einbrennbeschichtung. , Höhe: 1850 mm , Unterbau: mit Sockel , Türen: rechts anschlagend mit reinigungsfreundlichem Lochbild, Sicherheits-Drehriegel (kann nicht überdreht werden) , Abteilbreiten: 300 und 400 mm , Abteilböden: glatt, leicht auskehrbar (bei vorgebauter Bank mit Reinigungsschlitzen) , Einbruchsicherheit: verwindungssteife Türen mit seitlich geschlossenen Profilen , Evolo-Belüftungskonzept (EBL): für eine effektive Belüftung und gleichmäßige Trocknung der Kleidung, Ausstattung: Ablageboden und Spezial-Garderobenstange mit verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken mit Systemaufnahme , Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Abteile
Abteilbreite:
400 mm
Maße BxTxH:
810x500x1800 mm
Herstellerartikelnummer:
48020-22-LL
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Markenname:
CP
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank, 00013595, GARDEROBENSCHRANK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,85*
€ 396,69*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 329,28*
€ 396,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,68*
€ 430,93*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,06*
€ 444,26*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,16*
€ 489,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,93*
€ 512,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,93*
€ 479,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.