Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065406, Großbehälter PE, 4 Räder 1030x600x980mm, gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1282491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     733
EAN/GTIN:
     4053569851480
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065406, Großbehälter, fahrbar Diese Großbehälter sind schlag- und bruchfest. , Hochbelastbar durch verrippte Außenwände , Glatte Innenwände für einfache Reinigung , Lebensmittelecht , Staplergeeignet mit 4Füßen , Material: Polyethylen , Farbe: grau , Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Säuren (bitte anfragen!) , Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis 60 °C Boden und Wände geschlossen, 4 Lenkrollen mit Vollgummibereifung, Rad-Ø 125 mm, Einzelabnahme, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Volumen:
400 l
Maße außen/innen LxBxH:
1030x600x980/950x550x725 mm
Traglast dynamisch:
200 kg
Radausführung:
4 Lenkrollen
Rad-Ø:
125 mm
Gewicht:
26,0 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe fahrbar, groß behälter, groß-behälter rollen, 00065406, GROßBEHÄLTER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,89*
€ 344,03*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 298,82*
€ 345,70*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,31*
€ 374,59*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,42*
€ 381,99*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,03*
€ 409,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,43*
€ 390,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.