Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900061695, Hebelzug Premium PRO 1,6 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282619
Hersteller:
     Planeta
Herst.-Nr.:
     G10391
EAN/GTIN:
     4250450433064
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900061695, Hebelzug PREMIUM PRO, Tragfähigkeit 750 kg bis 9600 kg Der stabile Hebelzug ist für härteste Anforderungen ausgelegt und serienmäßig mit Sicherheitsscheibenbremse ausgestattet. , Ausführung: Gehäuse mit verstärktem Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse , Kettenführung: passgenaue Führung , Kette: vergütete, galvanisierte Lastkette (Länge 1,5 m) mit Qualitätseigenschaften nach DIN EN 818-7-T , Haken: mit gegossener Sicherheitsklappe, Verbindungsteile: galvanisiert , Handrad: groß, griffig und geschlossen zum Schutz der Finger , Hebelende: mit griffigem Überzug , Korrisionsschutz: Gehäuse pulverbeschichtet, Fabrikat: Planeta
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
24 daN
Kettengröße:
7,1x21 mm
Gewicht mit Standhub:
8,8 kg
Herstellerartikelnummer:
G10391
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Weitere Suchbegriffe: handkettenzug planeta, hebelzug, 00061695, HEBELZUG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,00*
€ 319,36*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,70*
€ 319,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,50*
€ 354,08*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,78*
€ 354,20*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 305,67*
€ 355,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,08*
€ 421,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,93*
€ 414,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,84*
€ 391,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,02*
€ 384,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,50*
€ 364,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta
G10087
ab € 23,25*
Zubehör
k.A.
306621
ab € 30,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.