Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065483, Kippbehälter EXPO 225 lackiert grün RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-1282757
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-08-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462063822
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065483, Mini-Kippbehälter EXPO® mit Abrollsystem, RAL 3000, 6011 und 7005 Dieser Kippbehälter hat eine niedrige Bauhöhe (Schüttkantenhöhe 455 mm) und einen Abrollmechanismus. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Günstiger Lastenschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: lackiert , Passende verzinkte Deckel,2-seitig zu öffnen, können wahlweise bestellt werden , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
EXPO® 225
Farbe:
RAL 6011
Volumen ca.:
0,225 m³
Maße LxBxH:
960x925x540 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
170/200/80 mm
Schüttkantenhöhe:
455 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
82 kg
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,14*
€ 596,41*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,08*
€ 596,44*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,53*
€ 600,76*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 510,63*
€ 601,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 557,53*
€ 620,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,29*
€ 738,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,65*
€ 726,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,77*
€ 701,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,38*
€ 687,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,53*
€ 663,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
2 Lenk- und 2 Bockrollen
ab € 155,25*
Zubehör
Bauer
Deckel, verzinkt für EXPO 225
ab € 175,22*
Zubehör
Bauer
EXPO225-D-VERZ
ab € 133,23*
Zubehör
Bauer
ROLLENSATZ-EXPO-MGU
ab € 117,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.