Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065438, Kippbehälter m. Abrollsys0,6 ,1260x1070x835mm,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282771
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-02-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462026940
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065438, Kippbehälter, mit Abrollsystem, Typ EXPO®, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform mit einem günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahlblech, 3 mm , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können wahlweisebestellt werden Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,60 m³
Maße LxBxH:
1260x1070x835 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
1000 kg
Gewicht lackiert:
131 kg
Herstellerartikelnummer:
EXPO 600 lack. Blau
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, kipp behälter, kipp-behälter ral 5012, 00065438, KIPPBEHÄLTER
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 598,98*
€ 654,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,71*
€ 654,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,04*
€ 658,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 607,89*
€ 660,59*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 637,42*
€ 694,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,99*
€ 827,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,77*
€ 817,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,10*
€ 795,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,92*
€ 780,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,42*
€ 758,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 170,03*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 113,53*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 154,01*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,30*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 175,04*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,32*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 234,39*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,06*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 288,67*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,25*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.