Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065435, Kippbehälter m. Abrollsys1,5cbm1760x1560x1270,5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282777
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-05-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462019379
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter ral 5012
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065435, Kippbehälter, mit Abrollsystem, RAL 5012 Dieser Kippbehälter hat eine kompakte Bauform und einen günstigen Lastschwerpunkt. , Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Rollen nachrüstbar , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar , Passender verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, kann wahlweise bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BKM 150
Volumen ca.:
1,50 m³
Maße LxBxH:
1760x1560x1270 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Tragkraft:
3000 kg
Gewicht lackiert:
365 kg
Herstellerartikelnummer:
BKM 150 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, 00065435, KIPPBEHÄLTER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,78*
€ 1.563,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,51*
€ 1.563,77*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,92*
€ 1.563,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.498,61*
€ 1.588,01*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.584,82*
€ 1.673,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,73*
€ 1.991,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.661,38*
€ 1.977,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.620,36*
€ 1.928,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.597,94*
€ 1.901,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,82*
€ 1.885,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
DECKEL VERZ. F. BKM 150
ab € 240,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.