| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1282813 Herst.-Nr.: 4417-20-0000-3 EAN/GTIN: 4052462006928 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065536, Klappbodenbehälter (konischer Behälter), RAL 5012 Dieser Klappbodenbehälter eignet sich zum Sammeln, Lagern und Umfüllen von Wertstoffen. , Konischer Behälter – ineinander stapelbar , Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz , Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich , Stabile Konstruktion mit umlaufendem Randprofil , Aufnahmen für Gabelstapler und Kran , Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar , Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau ,Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer Weitere Informationen: | | Typ: | BKB 1000 | Volumen ca.: | 1,00 m³ | Maße LxBxH: | 1040x1200x1270 mm | Einfahrbügel-Innenmaße A/B/C: | 600/180/65 mm | Einfahrtaschen-Innenmaße A/ B/ C: | 600/192/94 mm | Tragkraft: | 2000 kg | Gewicht lackiert: | 169 kg | Herstellerartikelnummer: | BKB 1000 l blau | Herstellername: | Bauer GmbH | Markenname: | Bauer Südlohn | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Stapelbehälter, klappbodenbehälter 1000l ral5012, kranösen klappbodenbehälter, klappbodenbehälter 1m³, 00065536, KLAPPBODENBEHÄLTER |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 724,60* | € 788,13* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 731,27* | € 788,15* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 735,21* | € 793,85* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 737,95* | € 795,83* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 776,93* | € 835,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|