Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065398, Kst.-Palette,durchbr. 1200x800x156mm, 1750kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1282891
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1698
EAN/GTIN:
     4053569851411
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065398, Kunststoff-Palette, mit Antirutschkante Diese Paletten haben eine niedrige Bauhöhe bei geringem Eigengewicht. , Stapelbar , Mit Flurfördergeräten unterfahrbar , Optimale Volumenreduktion , Bestens als Luftfracht-Palette geeignet , Einfache, sichere Handhabung , Unempfindlich bei Insekten-, Bakterien- oder Pilzbefall , Oberdeck: durchbrochen , Unterbau: 3 Kufen , Material: PE/PP , Farbe: schwarz , Verpackungseinheit (VE) = 5 Stück, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße LxBxH:
1200x800x156 mm
Traglast dynamisch:
bis 1750 kg
Traglast statisch:
bis 7500 kg
Traglast im Hochregal:
bis 1000 kg
Material:
PE/PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
16,06 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00065398, KST.-PALETTE,DURCHBR.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 63,08*
€ 77,58*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 75,47*
€ 91,06*
23 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 73,16*
€ 98,60*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 387,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.