Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wartehallen
>
Schaukasten
>
Beleuchtung Schaukasten
>
Artikel
9900065834, LED Beleuchtung Schauk. Länge 505 mm, 13W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1283066
Hersteller:
Solbach
Herst.-Nr.:
103000702
EAN/GTIN:
4250366533377
Suchbegriffe:
Beleuchtung Schaukasten
Schaukasten-Beleuchtung
LED Wannenleuchte
Displayschaukasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065834, LED-Beleuchtung für Schaukasten, Fabrikat: Solbach
Weitere Informationen:
Länge:
505 mm
Leistung:
13 W
Herstellerartikelnummer:
103000702
Herstellername:
WSM Walter Solbach
Markenname:
WSM
Made in Germany:
ja
... >
Planen, Schulen, Präsentieren, Kalender
>
Informationssystem, Namensschild
>
Schaukasten
Weitere Suchbegriffe:
Flach-Vitrine
,
Flachvitrine
,
Info-Vitrine
,
Infovitrine
,
Plakatschaukasten
,
Schaukasten
,
Langfeldleuchte
,
Wannenleuchte
,
led wannenleuchte ip44
,
led wannenleuchte
,
wsm plakatschaukasten
,
00065834
,
LED
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,38*
€ 96,64*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,83*
€ 97,26*
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,05*
€ 99,67*
Lager 214
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,35*
€ 105,36*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 109,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
9900013449, Klemmfix-Tasche ohne Textfeld A4 hoch
Solbach
108100007
ab € 20,78*
Ähnlich
Magnet weiß D 25 mm
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 0,71*
Ähnlich
Textleiste Text Acrylglas weiß WSM
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,46*
Ähnlich
Textleiste unbeschriftet für Schaukasten
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen