| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283105 Herst.-Nr.: 9.992.110.008 EAN/GTIN: 4014641197292 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063114, Systemaufbauten für Werkbänke 2000 mm Die Energiekanäle dieser System-Aufbauten sind mittels Steckverbindungen fertig verdrahtet. , Lackierung: Rahmen RAL 7035 lichtgrau, Aufbauelemente RAL 5010 enzianblau. Weitere Farben ohne Aufpreis lieferbar (gemäß Farbleiste) Systemlochwand, 650 mm hoch, Fabrikat: Anke Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | 9992110008 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Markenname: | ANKE | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,16* | € 154,45* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,85* | € 155,56* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 118,66* | € 155,70* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,03* | € 161,13* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,47* | € 191,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|