Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283148 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4002390069175 EAN/GTIN: 4002390069175 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066476, LED-Leuchte MAULpearly colour vario, dimmbar Diese LED-Tischleuchte mit Touchfeld-Bedienung ist platzsparend und handlich. , Stabiler Arm mit Flexbereich zur Einstellung des Leuchtwinkels , Arm: Metall mit gummierter Oberfläche , Leuchtenkopf: 16 x 6 cm, aus Kunststoff, dreh- und neigbar , Fuß: 16,5 x 10,5 cm, mit Beschwerungseinlage und schreibtischschonender Unterlage , Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke: in 3 Stufen einstellbar , Mit 24 LED: 8 warmweiße (3000 Kelvin) und 16 tageslichtweiße (6500 Kelvin) , Leuchtmittel-Lebensdauer: ca. 20000 h , Energieverbrauch: 6 kWh/1000h Hinweis: Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Lampen können nicht ausgetauscht werden., Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Armlänge: | 35,7 cm | Lichtstrom: | 320 lm | Höhe: | 36 cm | Kabellänge: | 1,7 m | Schutzklasse: | II Eurosteckernetzteil | Herstellerartikelnummer: | 8201702 | Herstellername: | Jacob Maul GmbH | Markenname: | Maul | Energieeffizienzklasse: | D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,94* | € 34,29* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 28,72* | € 36,36* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,71* | € 38,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 29,75* | € 38,56* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,54* | € 48,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|