Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062801, Mehrpreis je 1000mm passend zu ZRS16SLGV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZRS16SLMEHRGV
EAN/GTIN:
     4053569099530
Suchbegriffe:
00062801
MEHRPREIS
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062801, Mehrpreis je 1000 mm für Zurrkettensystem Typ 1, 1-teiliges System, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nenngröße:
16 mm
Länge:
1000 mm
Zulässige Zugkraft:
16000 daN
Vorspannkraft:
2400 daN
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,78*
€ 47,93*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,34*
€ 48,71*
31 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 36,70*
€ 48,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,98*
€ 51,03*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 38,73*
€ 51,43*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 48,71*
€ 57,96
pro Meter
ab 2 Meter
€ 48,11*
€ 57,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,85*
€ 53,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,67*
€ 51,97
pro Meter
ab 20 Meter
€ 41,88*
€ 49,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,34*
€ 43,24
pro Meter
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.