| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283552 Herst.-Nr.: 133413-20-70357035 EAN/GTIN: 4332163731566 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065313, Regalschrank BxTxH 700x300x1690 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 700x300x1690 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken , Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar , Tragkraft: 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) , Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung , Ohne Sichtlagerkästen, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 42630 GRAMM | Ausführung: | mit Türen | Farbe: | RAL 7035/RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133413-20-70357035 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,24* | € 281,60* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,41* | € 281,61* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,48* | € 361,34* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 318,59* | € 375,88* | | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,44* | € 473,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|