| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283556 Herst.-Nr.: 133413-00 EAN/GTIN: 4332163731535 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065311, Regalschrank BxTxH 700x300x1690 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 700x300x1690 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Türen: Patentiertes, 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit 2 Schlüsseln: Zum Schließen einfach zudrücken , Fachböden: verzinkt, im Raster von 10 mm verstellbar , Tragkraft: 50 kg/Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) , Umweltfreundliche Einbrennbeschichtung , Ohne Sichtlagerkästen, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 29730 GRAMM | Ausführung: | ohne Türen | Farbe: | RAL 7035 | Herstellerartikelnummer: | 133413-00 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,47* | € 198,62* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,58* | € 199,61* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 216,72* | € 266,92* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,87* | € 283,12* | | | | | 51 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 248,07* | € 450,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|