Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062593, Ringschraube fix TK 12000kg, DxL M30x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RSH30
EAN/GTIN:
     8013429803116
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062593, Ringschrauben GK 8 Diese Ringschrauben aus hochfestem Metall sind rot lackiert. , Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8 Temperatureinsatzbereich Umgebungstemperatur Reduzierung derTragfähigkeit unter –20 °C nicht zulässig von –20 °C bis 100 °C keine von 100 °C bis 200 °C –15 % von 200 °C bis 300 °C –20 % von 300 °C bis 400 °C –25 % über 400 °C nicht zulässig, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12000 kg
DxL:
M30x45 mm
Maß A:
60 mm
Maß B:
108 mm
Maß C:
65 mm
Maß E:
24 mm
Maß F:
24 mm
Maß H:
109 mm
Gewicht:
1,70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,45*
€ 51,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,38*
€ 51,56*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 40,39*
€ 52,33*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,75*
€ 52,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 41,02*
€ 52,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.