Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062744, Rotationsfahrwerk 2000 kg 685x515x110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1283659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     RL2 10238
EAN/GTIN:
     4332163903543
Suchbegriffe:
Rotationsfahrwerk
rotationsfahrwerk
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062744, Schwerlast-Rotationsfahrwerk Diese Rotationsfahrwerke haben eine hohe Wendigkeit beim Transport von Schwerlasten. Durch spezielle Lagerung besonders leicht fahr- und drehbar (360°). Es können mehrere Fahrwerke gleichzeitig eingesetzt werden, je nach Auflagepunkt und Gewichtsverteilung. , Sicheres Handling: Auflagefläche mit rutschfestem Waffelgummi zur Ladungssicherung , Auf Anfrage: Lenk- und Verbindungsstangen zur Ergänzung, Fahrwerke für Reinräume etc., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
RL2
Tragkraft:
2 t
Lastrollen-Anzahl x Ø:
3x85 mm
Einbauhöhe:
110 mm
Auflagefläche mit rutschfester Waffelgummiauflage Ø:
170 mm
Außenmaße LxBxH:
685x515x110 mm
Gewicht ca.:
30 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00062744, ROTATIONSFAHRWERK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,46*
€ 712,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,15*
€ 734,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,95*
€ 745,81*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,13*
€ 763,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 680,28*
€ 792,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,81*
€ 887,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,64*
€ 849,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,91*
€ 825,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,95*
€ 785,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.