| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283716 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784389853 EAN/GTIN: 4317784389853 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064574, Schablonensatz für Bodenmarkierung Dieser Schablonensatz besteht aus 59 Ziffern und Buchstaben, Pfeilkopf, Pfeilkörper (Gerade), Pfeilkörper (L-Form). , Geeignet für Markierungsarbeiten , Wiederverwendbar , Material: Hart-PVC, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Größe: | 150 mm | Herstellerartikelnummer: | 4317784389853 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Markenname: | E-COLL | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,85* | € 182,47* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,15* | € 182,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,08* | € 183,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 161,47* | € 198,33* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 179,71* | € 217,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|