| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283720 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SH250 EAN/GTIN: 4250077103227 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900062624, Schäkel, gerade Form Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet. , 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Nenngröße: | 1.3/4 Zoll | Tragfähigkeit: | 25,00 t | Maß A: | 73,0 mm | Maß B: | 45,0 mm | Maß C: | 145,5 mm | Maß D: | 50,8 mm | Gewicht: | 13,40 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00062624, SCHÄKEL |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 56,34* | € 72,19* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 56,62* | € 72,50* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 57,52* | € 75,90* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,46* | € 78,18* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,57* | € 79,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|