Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062618, Schäkel gerade 7/8Z TK 6,5t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1283733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SH65
EAN/GTIN:
     4250077103289
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062618, Schäkel, gerade Form Diese feuerverzinkten massiven Schäkel sind mit einem rot lackierten Augbolzen ausgestattet. , 6-fache Sicherheit: mit eingeschlagener Tragfähigkeit, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Nenngröße:
7/8 Zoll
Tragfähigkeit:
6,50 t
Maß A:
36,6 mm
Maß B:
22,0 mm
Maß C:
71,0 mm
Maß D:
25,4 mm
Gewicht:
1,56 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 00062618, SCHÄKEL
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 9,60*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,61*
€ 9,64*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 7,41*
€ 10,36*
8 Tage
150
6
€ 7,90*
ab € 8,58667*
€ 11,35667*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.