Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063832, Schiebetürenschrank 1200/400/1000 30301-100-401-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1283883
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-401-735
EAN/GTIN:
     4055479658203
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063832, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung., Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x400x1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
2
Herstellerartikelnummer:
30301-100-401-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank, 00063832, SCHIEBETÜRENSCHRANK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,02*
€ 534,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,62*
€ 510,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,87*
€ 452,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.