Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064265, Schiebetürenschrank 1200/500/1000 30301-100-501-735716


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1283921
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30301-100-501-735716
EAN/GTIN:
     4055955082645
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064265, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung., Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1000x500x1200 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Anzahl Fachboden:
2
Herstellerartikelnummer:
30301-100-501-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,22*
€ 500,03*
37 Tage
10
Frei Haus
ab € 425,88*
€ 502,54*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,77*
€ 513,30*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,08*
€ 626,86*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,38*
€ 593,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,31*
€ 578,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,80*
€ 560,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,22*
€ 506,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30301-100-501-735512
ab € 414,68*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-501-735300
ab € 429,17*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-501-735510
ab € 426,07*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-501-735611
ab € 428,82*
Ähnlich
PAVOY
30301-100-501-735
ab € 425,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.