| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283956 Herst.-Nr.: 30301-100-601-735512 EAN/GTIN: 4055955118429 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064060, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung., Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1000x600x1200 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Anzahl Fachboden: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 30301-100-601-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |