| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1283959 Herst.-Nr.: 30301-100-690-735512 EAN/GTIN: 4055479226082 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064061, Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Sichtfenstertüren, Böden verzinkt Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Ohne Trennwand , Traglast Gehäuse: 500 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: verzinkt, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1000x600x1200 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Anzahl Fachboden: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 30301-100-690-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |