Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064109, Schiebetürenschrank 1950/400/2000 30302-200-401-735512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284013
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-401-735512
EAN/GTIN:
     4055955036297
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064109, Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert Dieser Schiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertigerPulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 600 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x400x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Anzahl Fachboden:
8
Herstellerartikelnummer:
30302-200-401-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,05*
€ 995,81*
37 Tage
15
Frei Haus
ab € 869,11*
€ 1.000,79*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,60*
€ 1.020,85*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,44*
€ 1.110,00*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 995,81*
€ 1.185,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,41*
€ 1.183,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 955,91*
€ 1.137,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,74*
€ 1.095,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,05*
€ 1.027,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30302-200-401-735716
ab € 823,70*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-401-735300
ab € 870,10*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-401-735510
ab € 867,96*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-401-735611
ab € 872,28*
Ähnlich
PAVOY
30302-200-401-735
ab € 864,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.