Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284100 Herst.-Nr.: 001351-00000 EAN/GTIN: 4011238016592 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066492, Schlüsselschrank Modell SLE , Tür: Öffnungswinkel 90°, Türanschlag rechts , Türverriegelung: 1-seitig , Mit Drehgriff , Elektronikschloss: mit Notöffnungsschloss, Benutzercode 3- bis 8-stellig, Akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe , 10er-Hakenleisten: an der Rückwand und der Türinnenseite, im Raster höhenverstellbar , Vorrichtung für Rückwandverankerung: inklusive Verankerungsmaterial , Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Inklusive Batterie., Fabrikat: Format Weitere Informationen: | | Hakenanzahl: | 80 | Maße B x T x H: | 460 x 130 x 430 mm | Gewicht: | 15 kg | Herstellername: | Format Tresorbau GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 001351-00000 | Markenname: | FORMAT The Safe Company |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 129,12* | € 158,71* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,08* | € 159,39* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,95* | € 159,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,56* | € 168,09* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 137,37* | € 168,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|