| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284231 Herst.-Nr.: 71.107.010 EAN/GTIN: 7612269049350 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066300, Schubladenschrank-Leergehäuse, 54x36 E, lichtblau Diese Schubladenschränke verfügen über das Schließsystem KEY LOCK, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. ,Maße BxT: 1023x725 mm (54x36 E) , Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm , Einzelschubladensperre: serienmäßig, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 48000 GRAMM | Höhe: | 850 mm | lichte Höhe (B): | 750 mm | Herstellerartikelnummer: | 71.107.010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,87* | € 518,57* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,10* | € 518,58* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 437,79* | € 520,94* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 439,94* | € 522,01* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,86* | € 533,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|