Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066152, Schreibtisch 4-F Onyx 1200x800/,680-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N-555102-OS
EAN/GTIN:
     4038933529523
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Büroschreibtisch
Bürotisch
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066152, Schreibtisch 4-Fuß-Flex, 680–800x1200x800 mm Die Dekore, Formen und Aufbaukombinationen bieten eine einfache und elegante Auswahl für die passende Bürolandschaft. , Feinspanplatte: dreischichtig 25mm stark mit 3 mm Kunststoff-Umleimer, gerundet mit untergebauter Traverse , Höhenverstellbar: von680–800 mm , 4-Fuß-Rundrohrprofil-Gestell: Ø 60 mm, silber , Lieferung: als Komplettbausatz inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Dekor:
Onyx
Maße HxBxT:
680800x1200x800 mm
Höhenverstellung:
680800 mm
Herstellerartikelnummer:
N-555102-OS
Herstellername:
Geramöbel GmbH
Markenname:
Geramöbel
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 249,16*
€ 303,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,50*
€ 303,06*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,57*
€ 304,49*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 298,41*
€ 358,86*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,47*
€ 382,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,06*
€ 360,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,02*
€ 335,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,16*
€ 329,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.