Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063272, Schublade 27x36E 100/75kg R5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1284366
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     72.030.090
EAN/GTIN:
     7612269059717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenschrank Schubladen
schubladenschrank schubladen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063272, Schublade für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, enzianblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5010 enzianblau, Fabrikat: Lista
Weitere Informationen:
GEWICHT:
10000 GRAMM
Fronthöhe (C):
100 mm
Nutzhöhe:
82,5 mm
Mantelhöhe:
76,0 mm
Herstellerartikelnummer:
72.030.090
Herstellername:
Lista GmbH
Markenname:
LISTA
Weitere Suchbegriffe: 00063272, SCHUBLADE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 127,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,72*
€ 129,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,81*
€ 132,44*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 137,69*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,68*
€ 142,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,44*
€ 157,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.