| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284373 Herst.-Nr.: 72.032.010 EAN/GTIN: 7612269049053 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063265, Schublade für Schrank-Modul 27x36 E, 75 kg Tragkraft, lichtblau Diese Schubladen haben eine Tragkraft von 75 kg. , Schubladennutzfläche BxT: 459x612 mm , Vollauszug: serienmäßig , Differenzialauszug: traversenlos geführt , Farbe: RAL 5012 lichtblau, Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 10000 GRAMM | Fronthöhe (C): | 125 mm | Nutzhöhe: | 107,5 mm | Mantelhöhe: | 76,0 mm | Herstellerartikelnummer: | 72.032.010 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,86* | € 129,78* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,86* | € 129,79* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 105,94* | € 133,73* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,67* | € 136,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,87* | € 143,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|