| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1284488 Herst.-Nr.: 18.205.521 EAN/GTIN: 7612269049299 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900063394, Schubladenschrank (LISTA) mit 7 Schubladen (1x50, 2x75, 2x100, 1x200, 1x300 mm), stationär (BxT 717x725 mm) Die Schubladen der Schubladenschränke haben eine Traglast von 75/200 kg. , 36x36 LISTA Einheiten , Maße BxT: 717x725 mm Die Schubladenschränke sind mit einem Zylinderschloss ausgestattet, auf Anfrage ist auch ein elektronisches Zahlenschloss erhältlich. Farben: Alle Schubladenschränke bestellbar in diesen vier Farbkombinationen. Auf Anfrage große Auswahl an weiteren Farbkombinationenerhältlich. Schubladenhöhen: 50 mm*, 2x 75 mm*, 2x 100 mm*, 200 mm, 300 mm (* Tragkraft 75 kg) Schubladeneinteilungsmaterial ebenfalls erhältlich. Abbildung entspricht der Farbcodierung NCS S 6502-B/RAL 7035, grau-metallic/lichtgrau (Beispielbild)., Fabrikat: Lista Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 134000 GRAMM | Höhe: | 1000 mm | Farbe: | NCS S 6502-B/RAL 7035 | Maße BxT: | 717x725 mm | Schubladen-Tragkraft: | 75 kg | Herstellerartikelnummer: | 18.205.521 | Herstellername: | Lista GmbH | Markenname: | LISTA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.347,11* | € 1.511,48* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.300,24* | € 1.511,49* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,52* | € 1.515,75* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.379,80* | € 1.556,52* | | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.444,83* | € 1.619,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|