Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063946, Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/500/1500 30332-150-591-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1284604
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-150-591-735
EAN/GTIN:
     4055955117309
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063946, Schwerlastschiebetürenschrank mit Sichtfenstertüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Traglast Gehäuse: 800 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvert Abb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x500x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
8
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
30332-150-591-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.007,34*
€ 1.162,74*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,31*
€ 1.168,54*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,65*
€ 1.274,91*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.162,74*
€ 1.383,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,31*
€ 1.380,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.106,85*
€ 1.317,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.067,14*
€ 1.269,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.007,34*
€ 1.198,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.