Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900063960, Schwerlast- schiebetürenschrank 1950/600/2000 30332-200-601-735


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1284614
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-601-735
EAN/GTIN:
     4055955117446
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900063960, Schwerlastschiebetürenschrank mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden gepulvert, Breite 2000mm Dieser Schwerlastschiebetürenschrank verfügt über eine solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. , Mit Trennwand , Breite: 2000 mm , Traglast Gehäuse: 800 kg , Traglast je Einlegeboden: 80 kg , Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm , Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss , Einlegeboden: gepulvertAbb. ähnlich, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x600x1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Anzahl Fachboden:
8
Farbe:
lichtgrau (RAL 7035)/lichtgrau (RAL 7035)
Herstellerartikelnummer:
30332-200-601-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.041,25*
€ 1.201,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,97*
€ 1.207,75*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.142,34*
€ 1.313,61*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.201,76*
€ 1.430,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.199,17*
€ 1.427,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,85*
€ 1.358,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.100,87*
€ 1.310,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,25*
€ 1.239,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.