| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1285019 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SPU 764 2-14-076-04-1036 EAN/GTIN: 4050576187564 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900065865, Absperrpfosten, herausnehmbar Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar. , Stahlrundrohr mit Stahlkappe , Verschlusssystem: Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden) , Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Ausführung: | herausnehmbar | Höhe über Flur: | 900 mm | Rohr-Ø: | 76 mm | Länge Bodenhülse: | 400 mm | Beschichtung/Oberfläche: | feuerverzinkt/weiß pulverbeschichtet | Verschlusssystem: | Dreikantverschluss | Befestigungsart: | zum Einbetonieren mit Bodenhülse | Kennzeichnung: | 3 rot reflektierende Ringe | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar dreikant rot weiss, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten rot weiß, 00065865, SPERRPFOSTEN |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,19* | € 134,72* | | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 104,95* | € 135,37* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,08* | € 137,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 139,93* | € 173,29* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 140,59* | € 173,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|