Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065864, Sperrpfosten D76mm natur Typ 4 Flachkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1285020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SPU 764 2-14-076-04-1018
EAN/GTIN:
     4050576185546
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065864, Absperrpfosten, herausnehmbar Mit diesen herausnehmbaren Absperrpfosten begrenzen und sichern Sie zuverlässig Wege, Flächen und Zufahrten. Sie sind mit dem passenden Zubehör auch als Kettenpfosten einsetzbar. , Stahlrundrohr mit Stahlkappe , Verschlusssystem: Dreikantschlüssel (sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese können separat bestellt werden) , Mit Kettenöse verschraubt und in Pfostenfarbe auf Anfrage lieferbar, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Ausführung:
herausnehmbar
Höhe über Flur:
900 mm
Rohr-Ø:
76 mm
Länge Bodenhülse:
400 mm
Beschichtung/Oberfläche:
feuerverzinkt
Verschlusssystem:
Dreikantverschluss
Befestigungsart:
zum Einbetonieren mit Bodenhülse
Kennzeichnung:
3 rot reflektierende Ringe
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 122,25*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 122,82*
50 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,08*
€ 132,28*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.