Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015062, Stehleiter LM eloxiert 2x3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285065
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41303
EAN/GTIN:
     4003866413034
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufen-Stehleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015062, Stufenstehleiter Saferstep B Die gebördelte Stufenstehleiter eignet sich für den flexiblen Einsatzund bietet eine hohe Sicherheit. , Material: Aluminium , Rutschsicherheit: Safer Step Technology, 80 mm Stufentiefe , Holme: abriebfest eloxiert , Scharniere: Aluminium-Druckguss , Spreizsicherung:durch hochfeste Perlongurte , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4600 GRAMM
Leiterlänge:
0,88 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,80 m
Arbeitshöhe ca.:
2,30 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Holmhöhe:
68 mm
Stufenanzahl:
2x3
Gewicht:
4,6 kg
Herstellerartikelnummer:
41303
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 112,29*
€ 141,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,82*
€ 142,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,98*
€ 145,10*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,90*
€ 146,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,66*
€ 148,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,94*
€ 177,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,20*
€ 166,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.