Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900015057, Stehleiter LM eloxiert 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285073
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41375
EAN/GTIN:
     4003866413751
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900015057, Stufenstehleiter Saferstep S Die einseitig begehbare Stufenleiter verfügt über eine hohe Rutschsicherheit. , Material: Aluminium , Stufen-Holm-Verbindung: ZARGES Qualitätsbördelung , Stufen/Holme: Alu-Strangpressprofile , Aluminium-Ablageschale: für Kleinteile und Werkzeug , Standplattform: aus Alu-Strangpressprofil (300x250 mm) für sicheren und bequemen Stand , Auswechselbar: 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Stufen: 80 mm tief mit Safer Step Technology , Holme: abriebfest, eloxiert , Spreizsicherung: durch hochfeste Perlongurte (ab 5 Stufen) , Entspricht der Norm EN 131 professional, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
9000 GRAMM
Arbeitshöhe ca.:
3,35 m
Leiterlänge:
2,15 m
Plattformhöhe:
1,33 m
untere, äußere Breite:
0,55 m
Stufenanzahl mit Plattform:
5
Gewicht ca.:
9,0 kg
Herstellerartikelnummer:
41375
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,88*
€ 187,95*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,69*
€ 187,96*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,10*
€ 196,62*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,14*
€ 202,34*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,56*
€ 204,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,27*
€ 240,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,49*
€ 225,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.