| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1285085 Herst.-Nr.: 80002 EAN/GTIN: 3600230800028 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900064787, Auffanggerät stopfor™ BF-LS20 Das Auffanggerät eignet sich für vertikale und horizontale Anwendungen. , Für Polyamidseile mit Ø 14 mm , Einfach zu bedienen , Material: Aluminium , Tragfähigkeit: 150 kg, Fabrikat: Tractel Greifzug Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 2998 GRAMM | Seillänge: | 15 m | Seil-Ø: | 14 mm | Herstellerartikelnummer: | 80002 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Markenname: | Tractel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |