Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064799, Stufen-Glasreinigerleiterclip-step R13, 5 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285095
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12012
EAN/GTIN:
     4031405120129
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064799, Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse und clip-step R13 Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der nivello®-Traverse für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheitausgestattet. , Sichere Steckverbindungen: mit zusätzlichen Hakenverriegelungen , Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich , Zulässige Belastung: 120 kg , Geprüfte Sicherheit: gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch Hinweis: Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf , Mit clip-step R13, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5604 GRAMM
Ausführung:
5-stufiges Mittelteil
Leiterlänge:
1,55 m
Leiterbreite oben/unten:
364/448 mm
Stufenanzahl:
5
Holmhöhe:
73 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
5,604 kg
Herstellerartikelnummer:
12012
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-leiter, 00064799, STUFEN-GLASREINIGERLEITER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,68*
€ 227,24*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,70*
€ 227,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,20*
€ 227,59*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 183,42*
€ 229,3144*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,15*
€ 237,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,01*
€ 282,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,12*
€ 279,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,95*
€ 259,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 49,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.