Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064798, Stufen-Glasreinigerleiterclip-step R13, 6 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285097
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     12011
EAN/GTIN:
     4031405120112
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064798, Stufen-Glasreinigerleiter mit nivello®-Traverse und clip-step R13 Diese Glasreinigerleiter aus Aluminium ist serienmäßig mit der nivello®-Traverse für extrasicheren Stand und hohe Arbeitssicherheitausgestattet. , Sichere Steckverbindungen: mit zusätzlichen Hakenverriegelungen , Mit und ohne rutschhemmende clip-step-R13-Trittauflagen erhältlich , Zulässige Belastung: 120 kg , Geprüfte Sicherheit: gemäß DIN 4567 bzw. DIN 4567-2 für den besonderen beruflichen Gebrauch Hinweis: Je nach Auswahl können maximal vier Einzelteile kombiniert werden, da die Standhöhe von 5 m nicht überschritten werden darf , Mit clip-step R13 , Mit nivello®-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuhen, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8410 GRAMM
Ausführung:
6-stufiges Unterteil
Leiterlänge:
1,87 m
Leiterbreite oben/unten:
364/900 mm
Stufenanzahl:
6
Quertraverse:
0,90 m
Holmhöhe:
73 mm
Stufentiefe:
80 mm
Gewicht ca.:
8,41 kg
Herstellerartikelnummer:
12011
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Glasreinigerleiter, alu-anlegeleiter 6 sprossen, alu-leiter, 00064798, STUFEN-GLASREINIGERLEITER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,27*
€ 276,35*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 224,25*
€ 276,5756*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,34*
€ 276,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 280,24*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,57*
€ 285,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,43*
€ 339,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,73*
€ 336,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,36*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 23,93*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 44,71*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 60,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,005*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,685*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 50,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.