Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064848, Stufenmodul MaxxStep 581mm, m. Klemmschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Artikel-Nr.:
     260B-1285119
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19905
EAN/GTIN:
     4031405199057
Suchbegriffe:
Klemmschraube
klemmschraube
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064848, Stufenmodul MaxxStep Dieses Stufenmodul ist passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK. , Ergonomischer, bequemer und ermüdungsfreier Stand: gemäß TRBS 2121 Teil 2 , Flexibel auf jeder Sprosse anzubringen , Montage: schnell und werkzeuglos durch Doppelklemmschrauben mit Haltesicherung , Optional ausrüstbar: mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13, Fabrikat: Munk
Weitere Informationen:
GEWICHT:
680 GRAMM
Länge ca.:
581 mm
Gewicht:
0,70 kg
Herstellerartikelnummer:
19905
Herstellername:
MUNK GmbH
Markenname:
MUNK Günzburger Steigtechnik
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00064848, STUFENMODUL
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,86*
€ 26,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,87*
€ 27,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 27,53*
7 Tage
20
€ 4,30*
ab € 21,26*
€ 28,58*
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,68*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.