Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065423, Traverse zum Auskippen BST 70, blau RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1285195
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4421-24-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462010567
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065423, Stapler-Traversen, Typ BST, RAL 5012 Diese Traversen dienen zum Auskippen von Stapelkippern. Sie sind vom Staplersitz per Seilzug kippbar. , Sicherung gegen Abrutschen , Mit Einfahrbügeln für Gabelstapler , Aufnahme des Stapelkippers an den Aufnahmezapfen , Material: Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau, weitere kostenfreie Farbtöne finden Sie in der Farbvielfalt (bitte bei der Bestellung mit angeben), Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
BST 70
für Stapelkipper mit Volumen ca.:
0,70 m³
Maße LxBxH:
945x930x980 mm
Tragkraft:
1500 kg
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
250x200x80 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
RAL 5012
Gewicht:
79 kg
Herstellerartikelnummer:
BST 70, lack. RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,13*
€ 312,38*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,78*
€ 312,67*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 275,488*
€ 322,608*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,11*
€ 343,91*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,25*
€ 365,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,23*
€ 434,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,99*
€ 429,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,16*
€ 390,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,25*
€ 375,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 269,91*
Zubehör
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 696,45*
Zubehör
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,80*
Zubehör
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 220,39*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-2
ab € 296,18*
Zubehör
Bauer
4420-03-0000-3
ab € 297,72*
Zubehör
Bauer
4420-04-0000-3
ab € 318,88*
Zubehör
Eurokraft
250155
ab € 259,85*
Zubehör
Eurokraft
549542
ab € 221,63*
Zubehör
Eurokraft
250414
ab € 224,54*
Zubehör
Eurokraft
885991
ab € 224,17*
Zubehör
Eurokraft
886084
ab € 225,32*
Zubehör
Eurokraft
250163
ab € 328,71*
Zubehör
Eurokraft
549543
ab € 267,90*
Zubehör
Eurokraft
250422
ab € 276,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.