Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064897, Treppenbodest Fahrb. 45G 3S, 1000 mm breit, 0,60 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285212
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855529
EAN/GTIN:
     4003866555291
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064897, Treppenpodest Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug. , Plattformlänge: 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar , Serienmäßig mit Rollen amStützteil , Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10) , Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad , Gesamtbelastung: max. 300 kg , Stufenbelastung: max. 150 kg , Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
36300 GRAMM
senkrechte Höhe:
600 mm
Stufenbreite:
1000 mm
Ausladung:
1151 mm
Stufenanzahl:
3
Herstellerartikelnummer:
40855529
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 732,96*
€ 809,43*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 727,93*
€ 809,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,93*
€ 809,44*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 759,32*
€ 839,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,25*
€ 868,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,91*
€ 999,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,56*
€ 997,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,35*
€ 972,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,85*
€ 945,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,32*
€ 903,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.