Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064898, Treppenbodest Fahrb. 45G 4S, 1000 mm breit, 0,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1285215
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40855530
EAN/GTIN:
     4003866555307
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064898, Treppenpodest Die Arbeitsplattform eignet sich für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug. , Plattformlänge: 400 mm, längere Plattformen gegen Mehrpreis lieferbar , Serienmäßig mit Rollen amStützteil , Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10) , Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad , Gesamtbelastung: max. 300 kg , Stufenbelastung: max. 150 kg , Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41600 GRAMM
senkrechte Höhe:
800 mm
Stufenbreite:
1000 mm
Ausladung:
1351 mm
Stufenanzahl:
4
Herstellerartikelnummer:
40855530
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 772,57*
€ 855,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 775,31*
€ 855,55*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,16*
€ 855,55*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,05*
€ 889,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,34*
€ 919,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,15*
€ 1.058,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,23*
€ 1.056,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,74*
€ 1.031,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,01*
€ 1.003,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,05*
€ 955,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.