| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 260B-1285256 Herst.-Nr.: 192071116 EAN/GTIN: 4053981989952 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900066515, Allzweckgerät UNOplus A, mit Rundstahlkette Das Allzweckgerät UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet. , Stahlblech-Konstruktion: kompakt, robust , Trag-/Lasthaken: geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl , Serienmäßig: verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen , Unterflasche: robust mit gekapselten Bolzen , Lastdruck-Bremse: korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben , Handhabung: einfach durch geringes Eigengewicht , Kettenstück: robuste Ausführung , Kettenfreischaltung: leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last , Kettenführung: im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad , Kraftaufwand: gering durch optimale Getriebe-Übersetzung , Handhebel: ergonomisch geformt mit Gummierung , Stahlhandrad, Fabrikat: Yale Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GEWICHT: | 11300 GRAMM | Ausführung: | UNOplus 1500 A | Tragfähigkeit: | 1500 kg | Anzahl Laststränge: | 1 | Normalhubhöhe: | 3,0 m | Kettenmaße dxt: | 8x24 mm | Hubkraft bei Nennlast: | 35 daN | Gewicht bei Normalhub: | 12,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 192071116 | Herstellername: | COLUMBUS McKINNON | Markenname: | Yale |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 231,70* | € 273,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 227,52* | € 273,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 242,57* | € 284,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 257,19* | € 301,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 260 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 278,69* | € 323,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 260 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 260 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 260 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|