Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066518, UNOplus-A 3000 3,0t 6m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1285260
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192071121
EAN/GTIN:
     4053981990002
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066518, Allzweckgerät UNOplus A, mit Rundstahlkette Das Allzweckgerät UNOplus A ist mit einer Rundstahlkette für den Einsatz zum Heben, Ziehen und Verzurren von Lasten ausgestattet. , Stahlblech-Konstruktion: kompakt, robust , Trag-/Lasthaken: geschmiedet aus alterungsbeständigem, hochlegiertem Vergütungsstahl , Serienmäßig: verzinkte, hochfeste Lastkette, entspricht gültigen nationalen und internationalen Normen , Unterflasche: robust mit gekapselten Bolzen , Lastdruck-Bremse: korrosionsgeschützte Bauteile, asbestfreie Friktionsscheiben , Handhabung: einfach durch geringes Eigengewicht , Kettenstück: robuste Ausführung , Kettenfreischaltung: leichtgängig zum schnellen Anschlagen der Last , Kettenführung: im Gehäuse integriert, einwandfreier Ablauf der Lastkette über das Lastkettenrad , Kraftaufwand: gering durch optimale Getriebe-Übersetzung , Handhebel: ergonomisch geformt mit Gummierung , Stahlhandrad, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
28200 GRAMM
Ausführung:
UNOplus 3000 A
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Laststränge:
1
Normalhubhöhe:
6,0 m
Kettenmaße dxt:
10x30 mm
Hubkraft bei Nennlast:
40 daN
Gewicht bei Normalhub:
21,5 kg
Herstellerartikelnummer:
192071121
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, kettenflaschenzug 6m, HEBELZUG, 9900059339, 4053569779555, 192058099, UNO3000-6, 952869
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 451,21*
€ 510,21*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 442,14*
€ 510,22*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 466,28*
€ 526,95*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 461,23*
€ 538,96*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,43*
€ 560,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,66*
€ 667,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,33*
€ 658,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,41*
€ 630,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,43*
€ 591,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.