Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066197, Wertschutzschrank Gemini Pro 435x490x430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260B-1285724
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     003800-60000
EAN/GTIN:
     4011238007491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standtresor
Tresor-Schrank
Tresorschrank
Wertschutz-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066197, Wertschutzschrank GEMINI PRO Dieser Wertschutzschrank bietet zuverlässigen Schutz und ist zertifiziert gem. Widerstandsgrad Klasse I (geschützt gegen Öffnung mit mechanischen und thermischen Einbruchwerkzeugen), (Versicherbar gewerblich bis ca. 20000 €/privat bis ca. 65000 €). , Korpus: aus hochwertigen Stahl, mit Bohrung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial (Gemini Pro 1–3 zusätzlich mit Rückwandbohrung inkl. Verankerungsmaterial) , Tür: mit schwarzem Hängegriff, Anschlag rechts, Öffnungswinkel 180° , Türverriegelung: 4-seitige durch Riegelbolzen , Schlossart: Doppelbart- Hochsicherheitsschloss (mit 2 Schlüsseln,120 mm lang), weitere Schlossvarianten können optional gleich mitbestellt werden, siehe Zubehör (ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich) , Pulverbeschichtung: Standard RAL 7024 grafitgrau, auf Anfrage in RAL 7035 lichtgrau Info: individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich. * Außenmaße ca.: ohne Griff und Beschlag. ** Innenmaße ca.: nutzbares Innenmaß., Fabrikat: Format
Weitere Informationen:
Modell:
Gemini Pro 1
Volumen:
46 l
Außenmaße* HxBxT:
435x490x430 mm
Innenmaße** HxBxT:
370x418x295 mm
Türdurchgangsmaße:
331x380 mm
Ordneranzahl:
5
Anzahl Böden:
1
Gewicht:
118,0 kg
Herstellerartikelnummer:
003800-60000
Herstellername:
Format Tresorbau GmbH & Co. KG
Markenname:
FORMAT The Safe Company
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wertschutzschrank, Wertschutztresor, standtresor klasse 1, standtresor, tresorschrank format, 00066197, WERTSCHUTZSCHRANK
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,58*
€ 932,29*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,21*
€ 936,83*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 849,39*
€ 982,95*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,29*
€ 1.109,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 926,60*
€ 1.102,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,80*
€ 1.061,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,88*
€ 1.024,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,58*
€ 958,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.