Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Tanks
>
Kraftstoffcontainer
>
Artikel
4436-18-0000-4, Bauer MobiCont Typ MD 800, lackiert, Resedagrün, RAL 6011
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1521179
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4436-18-0000-4
EAN/GTIN:
4052462044975
Suchbegriffe:
Diesel-Tankstelle
Dieseltankanlage
Dieseltankstelle
Kraftstoff-Container
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4436-18-0000-4, MobiCont Typ MD 800, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
253000 GRAMM
UN-Zulassung:
31HA1/Y/.. ../D/BAM 14263-Bauer/3344/1158
Aufnahme-Art:
Stützfüße
Aufnahme-Innenabstand:
370 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Aufnahme-Seite:
längs
Aufnahme-Art (2):
Stützfüße
Aufnahme-Innenabstand (2):
620 mm
Aufnahme-Innenhöhe (2):
94 mm
Aufnahme-Seite (2):
quer
Inhalt in l:
800 Liter
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
253 kg
Länge:
1225 mm
Breite:
1025 mm
Höhe:
1625 mm
Versand-Länge:
1225 mm
Versand-Breite:
1025 mm
Versand-Höhe:
1625 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Zulässiges Gesamtgewicht:
1158 kg
Stapelbar:
Nein
Aufstellung:
Außen | Innen | Unter Dach
Auslieferungszustand:
montiert
... >
Behälter
>
Behälter (allgemein, geschlossen)
>
Tank (geschlossen)
Weitere Suchbegriffe:
Kraftstoff-Tankanlage
,
Kraftstoffabfüllplatz
,
Kraftstoffcontainer
,
Kraftstofftankanlage
,
Tankanlagen
,
Tankstelle
,
diesel tankstelle
,
Gefahrgut
,
MOBICONT
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.229,74*
€ 2.493,10*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.235,25*
€ 2.493,13*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.121,74*
€ 2.501,16*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.342,90*
€ 2.618,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.618,64*
€ 3.116,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,61*
€ 3.085,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.471,08*
€ 2.940,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.404,40*
€ 2.861,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.342,90*
€ 2.788,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen